ドリル テーパー穴のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
220件の「ドリル テーパー穴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーパードリル 角度」、「円錐ドリル」、「穴 広げる」などの商品も取り扱っております。
円錐ドリル SK(新潟精機)ランキング1位
SK(新潟精機)円錐ドリル
使用範囲の広い穴あけが、これ1本で可能。 薄板の穴あけに最適です。
用途鉄・ステンレス・銅・アルミ・合板などの薄板に。材質ハイス鋼(SKH)
1個
4,398税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

テーパーピンリーマ TRUSCOランキング2位
テーパピン穴の仕上げ加工用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
1本
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

テーパピンリーマ 岡崎精工ランキング3位
1本
3,198税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(69種類の商品があります)

No.21 ハイス下穴錐 大西工業ランキング4位
用途木ネジ・釘の下穴用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
2,598税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


電気ドリルやタップレンチで使用できます。
用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。
1本
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ショートタイプだから芯ブレ少なく折れにくい。テーパー形状&二条溝だから切れ味抜群。
用途木材、合成樹脂の下穴セット内容ショートタイプ六角軸HSS鋼チタンコーティング下穴錐2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0mm材質HSS鋼全長(mm)65溝長(mm)25シャンク径(Φmm)6.35ドリル径(Φmm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
1セット(6本)
1,598税込1,758
当日出荷

1本
3,598税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(344種類の商品があります)

アックスブレーンインサートドリル
デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に最適!ステンレス、鋼板、アルミ、樹脂、FRP等の下穴に!コバルトハイスなので、耐久性、耐摩耗性に優れてます。チタンコ-ティングで刃寿命を大幅にアップ。
用途デッキプレ-トのインサ-ト取付用の下穴作業に! 充電ドリル用シャンク径(Φmm)六角軸6.35
1個
7,998税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°表面処理チタンコーティング切刃形状その他
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)角度(°)90公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。 テーパー型の錐を使うことにより木ネジ・釘の保持力が、より強力になります。 ハイス鋼(HSS)を使用しておりますので磨耗が少なく、より永くご使用していただきます。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途木ネジ・釘の下穴用チャック径(mm)6.35(6角軸)適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
6,130税込6,743
当日出荷

インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに適しています。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。
用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)など。
1本ほか
6,198税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1/50テーパー、右刃・右ネジレ
用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
1本
9,298税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。X型シンニング加工が施されており刃先が逃げません。正確な位置に穴開け可能です。木材、竹、アクリル板、アルミ、釘・木ネジの下穴に最適です。錐が食付かず木屑の排出もスムーズです。耐久性に優れています。
用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材。材質高速度鋼(HSS)質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35
1本
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。切屑が下に落ちる刃形です。
用途折板屋根のルーフボルト下穴あけに。トラスコ品番397-0302材質コバルトハイス全長(mm)84.5段数-シャンク径(Φmm)6.35六角軸表面処理窒化ホモ処理段幅(mm)-穴あけ寸法(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298税込4,728
当日出荷

耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
1本
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高耐久の下穴錐。堅木・集成材の下穴あけに抜群の性能
材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
1本ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)